ルネセイコウ
エフカウンターテーブル
広げると高さ935mm・幅900mm・奥行430mm(天板広さ896×350mm)。折りたたむと高さ1170mm、奥行わずか10cmというスマートで収納場所に困らない折り畳み式カウンターテーブル。
幅(mm)
900
奥行(mm)
430
高さ(mm)
935
材質
MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)
7.5
色
ミドルブラウン/ブラック
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×430×935
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×95×1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508138
FCT-93T
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません