曜日別特売

タイヤリフター クルピタ丸

タイヤリフター クルピタ丸 - EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸 - EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸 - EMERSON(エマーソン)
(14件のレビュー)

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。

質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60内容量1台
注意
※本製品はタイヤ交換時にタイヤをサポートして、ボルトホールの位置合わせを補助するためにご使用頂くもので、車両本体のジャッキアップは出来ません。
※車両本体のジャッキアップには別途、ジャッキが必要となります。
※本来の目的以外で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07509075EM-239
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ひ弱な設計

スライド機構が荷重に耐えきれず
故障します。
発想は良い機械なのですが、
虚弱すぎます。

4が参考にしています
対象商品 : 07509075
2024-02-22
用途: トラクターや軽トラのタイヤ交換
農・林・水産業

狭い所でも簡単に取り付け出来て移動もラクチンです。

2が参考にしています
対象商品 : 07509075
2022-09-23
用途: 車両整備
小杉建設建設業・工事業

この値段で手に入るのはこの商品ぐらいですね。軽作業に使ています。

対象商品 : 07509075
2022-05-06
用途: タイヤ交換
有限会社 新井板金建設業・工事業

タイヤの運搬も楽に出来ました。
タイヤとボルトを合わせる際に、上下にも動かせるので腰への負担がかなり減りました。
値段の割に、かなり使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 07509075
2022-03-23
用途: 夏冬タイヤ交換時に使用

18インチのタイヤを持ち上げなくて作業できたので、楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 07509075
2018-10-26
用途: スペア交換(4WD)ワイドタイヤの交換作業、ベンツ等のホイールボルト車の位置合わせ

まだ、作業の、出番がありません。
見た目は良いと思います。
収納に、難あり

3が参考にしています
対象商品 : 07509075
2017-12-13
用途: タイヤ交換

腰が悪いので試しに買ってみました。
全体的な作業時間は少し長くなりますが
腰への負担はまったく無くなりました。
買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 07509075
2017-11-16
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

手をケガしたので購入しました。
思っていた以上にスムースにタイヤ交換ができ助かりました。
本日、妻の車のタイヤ交換にも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする