ナイラトロン PA66 丸棒

ナイラトロン PA66 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ナイラトロン PA66は、熱可塑性、結晶性に優れた66ナイロン素材です。
強靭なその物性は、特に小型機械部品に適しています。

アイボリータイプPA66比重1.14(D-792)伸び(%)60(D-638)引張強度(MPa)91(D-638)曲げ弾性率(MPa)-呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)3236(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07804597PA66-30-100030
3,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07804606PA66-40-100040
5,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07804615PA66-45-100045
7,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07804624PA66-50-100050
9,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする