PA66-50-1000 ナイラトロン PA66 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA66-50-1000 ナイラトロン PA66 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804624 PA66-50-1000 ナイラトロン PA66 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804624

ナイラトロン PA66 丸棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07804624 品番PA66-50-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナイラトロン PA66は、熱可塑性、結晶性に優れた66ナイロン素材です。
強靭なその物性は、特に小型機械部品に適しています。

アイボリー 呼び外径(mm)50 タイプPA66 比重1.14(D-792) 伸び(%)60(D-638) 質量(kg/本)2.24 引張強度(MPa)91(D-638) 曲げ弾性率(MPa)- 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)3236(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)- 曲げ強度(MPa)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする