※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の その他樹脂
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の その他樹脂丸棒
ナイラトロン PA66 丸棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07804606
品番
PA66-40-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイラトロン PA66は、熱可塑性、結晶性に優れた66ナイロン素材です。
強靭なその物性は、特に小型機械部品に適しています。
色
アイボリー
呼び外径(mm)
40
タイプ
PA66
比重
1.14(D-792)
伸び(%)
60(D-638)
質量(kg/本)
1.43
引張強度(MPa)
91(D-638)
曲げ弾性率(MPa)
-
呼び長さ(mm)
1000
引張弾性率(MPa)
3236(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:97(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
-
曲げ強度(MPa)
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長