シナノケンシ
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07807372
CSA-BX56D1E
0.51
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07807345
CSA-BX42D2E
0.29
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
07807354
CSA-BX42D2ESD
0.38
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
07807363
CSA-BX42D4E
0.42
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
07807388
CSA-BX56D1ESD
0.81
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
07807397
CSA-BX56D3E
0.71
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
07807406
CSA-BX56D5E
1.1
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください