曜日別特売

ソフトスターター ATS01シリーズ

ソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS01シリーズ - シュナイダーエレクトリック
(1件のレビュー)

ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。

内容量1個
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264476ATS01N125FT2545×130.7×124
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
17146285ATS01N212RT1245×130.7×124
41,20040,980
40,980
45,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
07810242ATS01N103FT322.5×100.4×100
23,20022,980
22,980
25,278(税込)
111日以内出荷
返品不可
07810276ATS01N106FT622.5×100.4×100
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
07810294ATS01N109FT945×130.7×124
19,50018,980
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07810328ATS01N112FT1245×130.7×124
27,50026,980
26,980
29,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
07810346ATS01N206LU645×130.7×124
30,00028,980
28,980
31,878(税込)
87日以内出荷
返品不可
07810373ATS01N206QN645×130.7×124
30,00028,980
28,980
31,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
07810398ATS01N206RT645×130.7×124
33,50032,980
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
07810425ATS01N209LU945×130.7×124
31,70029,980
29,980
32,978(税込)
106日以内出荷
返品不可
07810443ATS01N209QN945×130.7×124
31,70029,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
残り2点です
07810468ATS01N209RT945×130.7×124
42,90039,980
39,980
43,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
07810522ATS01N212QN1245×130.7×124
33,50032,980
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
07810547ATS01N222LU2245×130.7×154
38,70037,980
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
07810565ATS01N222QN2245×130.7×154
38,70037,980
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
07810723ATS01N222RT2245×130.7×154
38,70037,980
37,980
41,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
07810748ATS01N232LU3245×130.7×154
65,50062,980
62,980
69,278(税込)
106日以内出荷
返品不可
07810757ATS01N232QN3245×130.7×154
48,40046,980
46,980
51,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
07810775ATS01N232RT3245×130.7×154
48,40046,980
46,980
51,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
07810495ATS01N212LU1245×130.7×124
33,50032,980
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07810328
2023-06-24
用途: タイヤ交換作業

エンジン発電機でエアコンプレッサーを駆動させるための突入電流を軽減するため 購入手続きをしましたが、納期遅延&未定とのことでキャンセルされました。再度 注文しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする