曜日別特売

ソフトスタータ ATS48シリーズ

ソフトスタータ ATS48シリーズ - シュナイダーエレクトリック

工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200~690V 電流:17~1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵

適合規格IEC/EN60947-4-2規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング電源三相 50/60Hz定格電圧(V)200~690内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07810793ATS48C11Y110~790
404,000
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810897ATS48C32Y110~790
709,000
689,800
758,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810976ATS48D32Y17~88
161,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07810985ATS48D38Y17~88
180,000
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
07811064ATS48D88Y17~88
340,000
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810872ATS48C25Y110~790
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810818ATS48C14Y110~790
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810836ATS48C17Y110~790
524,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810854ATS48C21Y110~790
624,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810915ATS48C41Y110~790
1,080,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07810933ATS48D17Y17~88
140,000
取扱い終了
返品不可
07810958ATS48D22Y17~88
149,000
取扱い終了
返品不可
07811003ATS48D47Y17~88
200,000
取扱い終了
返品不可
07811028ATS48D62Y17~88
230,000
取扱い終了
返品不可
07811046ATS48D75Y17~88
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,179~/税込¥1,297~
沖縄地方数量1につき¥1,179~/税込¥1,297~
離島数量1につき¥1,179~/税込¥1,297~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07810872ATS48C25Y15850960ATS480C25Y画像準備中ソフトスタータ ATS480シリーズシュナイダーエレクトリック1個
439,800
税込483,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする