曜日別特売

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ

ミニチュアサーキットブレーカ Multi9/Acti9シリーズ - シュナイダーエレクトリック

Multi9/Acti9は世界の主要規格に適合、または認定を取得しています。
UL489、UL1077
CSA C22.2 No.5.1、CSA C22.2 No.235-M89
IEC 60947-2、VDE 0660
CCC(UL489、UL1077適合品のみ)
盤の小形化、標準化に貢献します。
35mm幅DINレールに取付け可能
コンパクトなサイズで盤の小形化に貢献
C60N:1極あたり18mm幅
【豊富な端子構造】
UL489認定Multi9は3種類の端子構造 ボックス端子/ボックス端子
圧着端子用端子/圧着端子用端子
UL1077認定Multi9には圧着端子用端子キットを準備
【3種類の動作接続を用意】
さまざまな負荷に対応できます。
コンピュータ等の耐量の小さい機器:Bカーブ
一般用途:Cカーブ
突入電流の大きい負荷(モータ、トランス):Dカーブ
広い定格電流レンジを持ち、低電流負荷にも対応

用途半導体製造装置・情報機器・コンピュータ・医用機器・トランス・工業用制御装置・包装機械・食品機械機種C60N UL 489内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
極数
定格電流(A)
動作特性
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0781243760100181P0.5Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781244660101181P1Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781245560103181P2Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781246460104181P3Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781247360105181P4Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781248260106181P5Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781249860107181P6Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781250760108181P7Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781251660109181P8Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781252560110181P10Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781253460112181P15Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781254360113181P20Cカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781255260118181P1Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781256860120181P2Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781257760121181P3Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781258660122181P4Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781259560123181P5Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781260460124181P6Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781261360127181P10Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781262260128181P13Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781263860129181P15Dカーブボックス端子/ボックス端子
3,700
取扱い終了
返品不可
0781264760135362P1Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781265660137362P2Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781266560138362P3Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781267460139362P4Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781268360140362P5Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781269260141362P6Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781270860142362P7Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781271760144362P10Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781272660146362P15Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781273560147362P20Cカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781274460152362P1Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781275360154362P2Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781276260155362P3Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781277860157362P5Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781278760158362P6Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781279660159362P7Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781280560160362P8Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781281460161362P10Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781282360162362P13Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781283260163362P15Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781284860164362P20Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781285760166362P30Dカーブボックス端子/ボックス端子
7,440
取扱い終了
返品不可
0781286660172543P4Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781287560173543P5Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781288460177543P10Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781289360179543P15Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781290260180543P20Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781291860182543P30Cカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
0781292760187543P3Dカーブボックス端子/ボックス端子
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする