V-Lok ゲージユニオン(G)

V-Lok ゲージユニオン(G) - フジキン
(1件のレビュー)

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ゲージユニオンねじの種類G内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07836018VUWG-10BF-PG5.517.239.431.819G1/4
1,580
取扱い終了
代替品有
07836027VUWG-10CF-PG5.517.238.831.224G3/8
2,070
取扱い終了
代替品有
07836036VUWG-10DF-PG5.517.242.134.527G1/2
2,740
取扱い終了
代替品有
07836045VUWG-12.7BF-PG5.522.94231.820.6G1/4
2,170
取扱い終了
代替品有
07836054VUWG-12.7CF-PG5.522.944.534.323.8G3/8
1,850
取扱い終了
代替品有
07836063VUWG-12.7DF-PG5.522.948.338.127G1/2
2,550
取扱い終了
代替品有
07836072VUWG-12BF-PG5.522.841.931.822G1/4
2,170
取扱い終了
代替品有
07836088VUWG-12CF-PG5.522.844.434.324G3/8
1,850
取扱い終了
代替品有
07836097VUWG-12DF-PG5.522.848.238.127G1/2
2,550
取扱い終了
代替品有
07836106VUWG-6.35BF-PG5.515.237.630.219.1G1/4
1,530
取扱い終了
代替品有
07836115VUWG-6.35CF-PG5.515.237.630.223.8G3/8
1,890
取扱い終了
代替品有
07836124VUWG-6.35DF-PG5.515.243.436.127G1/2
2,090
取扱い終了
代替品有
07836133VUWG-6CF-PG4.815.337.630.224G3/8
1,890
取扱い終了
代替品有
07836142VUWG-6DF-PG4.815.343.536.127G1/2
2,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
07836158VUWG-8BF-PG5.516.238.53119G1/4
1,640
取扱い終了
代替品有
07836167VUWG-8CF-PG5.516.237.129.624G3/8
2,010
取扱い終了
代替品有
07836176VUWG-8DF-PG5.516.24133.527G1/2
2,380
取扱い終了
代替品有
07836185VUWG-9.52BF-PG5.516.839.131.819.1G1/4
1,580
取扱い終了
代替品有
07836194VUWG-9.52CF-PG5.516.838.632.123.8G3/8
2,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
07836203VUWG-9.52DF-PG5.516.841.934.527G1/2
2,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07836018VUWG-10BF-PG75802634VUWG-10BF-PG-VVUWG-10BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802634ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836027VUWG-10CF-PG75802659VUWG-10CF-PG-VVUWG-10CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802659ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836036VUWG-10DF-PG75802677VUWG-10DF-PG-VVUWG-10DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802677ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836045VUWG-12.7BF-PG75802695VUWG-12.7BF-PG-VVUWG-12.7BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802695ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836054VUWG-12.7CF-PG75802713VUWG-12.7CF-PG-VVUWG-12.7CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802713ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836063VUWG-12.7DF-PG75802738VUWG-12.7DF-PG-VVUWG-12.7DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802738ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836072VUWG-12BF-PG75802756VUWG-12BF-PG-VVUWG-12BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802756ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836088VUWG-12CF-PG75802774VUWG-12CF-PG-VVUWG-12CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802774ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836097VUWG-12DF-PG75802799VUWG-12DF-PG-VVUWG-12DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802799ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836106VUWG-6.35BF-PG75802905VUWG-6.35BF-PG-VVUWG-6.35BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802905ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836115VUWG-6.35CF-PG75802923VUWG-6.35CF-PG-VVUWG-6.35CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802923ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836124VUWG-6.35DF-PG75802948VUWG-6.35DF-PG-VVUWG-6.35DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75802948ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836133VUWG-6CF-PG75803009VUWG-6CF-PG-VVUWG-6CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803009ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836142VUWG-6DF-PG75803027VUWG-6DF-PG-VVUWG-6DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803027ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836158VUWG-8BF-PG75803088VUWG-8BF-PG-VVUWG-8BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803088ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836167VUWG-8CF-PG75803106VUWG-8CF-PG-VVUWG-8CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803106ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836176VUWG-8DF-PG75803124VUWG-8DF-PG-VVUWG-8DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75803124ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836185VUWG-9.52BF-PG75803149VUWG-9.52BF-PG-VVUWG-9.52BF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75803149ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836194VUWG-9.52CF-PG75803167VUWG-9.52CF-PG-VVUWG-9.52CF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75803167ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836203VUWG-9.52DF-PG75803185VUWG-9.52DF-PG-VVUWG-9.52DF-PG ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン 75803185ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07836194
2018-09-28
用途: 配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただ,同時に他の品も購入しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上価格ものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする