曜日別特売

V-Lok ストレートユニオン

V-Lok ストレートユニオン - フジキン
(1件のレビュー)

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ストレートユニオンねじの種類R種別ストレートユニオン材質ステンレス鋼タイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07836447VUWF-1.61.325.217.57.98.6R1/16
1,720
取扱い終了
代替品有
55606976VUWF-3.22.335.622.411.112.7R1/8
1,230
取扱い終了
代替品有
07836562VUWF-4.83.137.324.111.113.7R3/16
1,150
取扱い終了
代替品有
55606985VUWF-6.354.840.926.212.715.2R1/4
1,210
取扱い終了
代替品有
07836578VUWF-7.936.442.928.214.316.3R5/16
1,370
取扱い終了
代替品有
55606994VUWF-9.527.14530.215.916.8R3/8
1,730
取扱い終了
代替品有
46313233VUWF-12.710.451.33120.622.9R1/2
2,580
取扱い終了
代替品有
07836474VUWF-15.8812.752.131.823.824.4R5/8
4,040
取扱い終了
代替品有
46313242VUWF-19.0515.853.633.32724.4R3/4
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
07836535VUWF-22.2218.355.135.130.225.9R7/8
6,820
取扱い終了
代替品有
07836553VUWF-25.422.364.840.434.931.2R1
7,240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07836447VUWF-1.675800744VUWF-1.6-VVUWF-1.6 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800744ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55606976VUWF-3.275800918VUWF-3.2-VVUWF-3.2 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800918ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836562VUWF-4.875800936VUWF-4.8-VVUWF-4.8 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800936ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55606985VUWF-6.3575800963VUWF-6.35-VVUWF-6.35 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800963ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836578VUWF-7.9375800988VUWF-7.93-VVUWF-7.93 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800988ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,598
欠品中
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55606994VUWF-9.5275801015VUWF-9.52-VVUWF-9.52 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801015ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313233VUWF-12.775800778VUWF-12.7-VVUWF-12.7 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800778ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836474VUWF-15.8875800805VUWF-15.88-VVUWF-15.88 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800805ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313242VUWF-19.0575800848VUWF-19.05-VVUWF-19.05 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800848ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836535VUWF-22.2275800866VUWF-22.22-VVUWF-22.22 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800866ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836553VUWF-25.475800884VUWF-25.4-VVUWF-25.4 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 75800884ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07836562
2018-03-05
用途: 外車のブレーキパイプの漏れ補修に
東小塩備製造業

本来の使い方では無いのですがスウェッジ継手は仕事に使用していますので使い慣れしていますが流石に3/16は中々無いので在庫として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする