V-Lok ハーフユニオン(G)

V-Lok ハーフユニオン(G) - フジキン
(1件のレビュー)

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ハーフユニオンねじの種類G内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法T
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07838233VUWH-10BF-FJS105.9-17.21839.411.231.8G1/419
1,510
取扱い終了
代替品有
07838242VUWH-10BF-FJT105.911.217.21839.4-31.8G1/419
1,740
取扱い終了
代替品有
07838258VUWH-10CF-FJS107.9-17.221.840.611.233G3/822
1,740
取扱い終了
代替品有
07838267VUWH-10CF-FJT107.911.217.221.840.6-33G3/822
2,020
取扱い終了
代替品有
07838276VUWH-10DF-FJS107.9-17.22646.514.238.9G1/227
2,090
取扱い終了
代替品有
07838285VUWH-10DF-FJT107.914.219.52646.5-38.9G1/227
2,380
取扱い終了
代替品有
07838294VUWH-12.7BF-FJS12.75.8-22.91842.711.232.5G1/420.6
2,250
取扱い終了
代替品有
07838303VUWH-12.7CF-FJS12.77.9-22.921.843.211.233G3/822.2
2,260
取扱い終了
代替品有
07838312VUWH-12.7DF-FJS12.710.4-22.92647.514.237.3G1/227
2,590
取扱い終了
代替品有
07838328VUWH-12.7EF-FJS12.710.4-22.93252.815.742.7G3/433.3
2,700
取扱い終了
代替品有
07838337VUWH-12BF-FJS125.9-22.81842.611.232.5G1/422
2,250
取扱い終了
代替品有
07838346VUWH-12BF-FJT125.911.217.21842.6-32.5G1/422
2,570
取扱い終了
代替品有
07838355VUWH-12CF-FJS127.9-22.821.843.111.233G3/822
2,260
取扱い終了
代替品有
07838364VUWH-12CF-FJT127.911.222.821.843.1-33G3/822
2,750
取扱い終了
代替品有
07838373VUWH-12DF-FJS129.5-22.8264914.238.9G1/227
2,590
取扱い終了
代替品有
07838382VUWH-12DF-FJT129.514.222.82649-38.9G1/227
3,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
07838398VUWH-12EF-FJS129.5-22.83252.815.742.7G3/435
3,250
取扱い終了
代替品有
07838407VUWH-12EF-FJT129.515.722.83252.8-42.7G3/435
3,790
取扱い終了
代替品有
07838416VUWH-15DF-FJT1511.914.222.82649-38.9G1/227
3,390
取扱い終了
代替品有
07838425VUWH-16CF-FJS167.9-24.421.843.911.233.8G3/824
2,590
取扱い終了
代替品有
07838434VUWH-16CF-FJT167.911.222.421.843.9-33.8G3/824
3,160
取扱い終了
代替品有
07838443VUWH-16DF-FJS1611.9-24.4264914.238.9G1/227
2,900
取扱い終了
代替品有
07838452VUWH-16DF-FJT1611.914.222.42649-38.9G1/227
3,290
取扱い終了
代替品有
07838468VUWH-18DF-FJS1811.9-24.4264914.238.9G1/227
3,660
取扱い終了
代替品有
07838477VUWH-18DF-FJT1811.914.222.42649-38.9G1/227
4,330
取扱い終了
代替品有
07838486VUWH-18EF-FJS1815.1-24.43252.815.742.7G3/435
3,850
取扱い終了
代替品有
07838495VUWH-18EF-FJT1815.115.722.43252.8-42.7G3/435
4,540
取扱い終了
代替品有
07838504VUWH-19.05DF-FJS19.0511.9-24.4264914.238.9G1/227
3,660
取扱い終了
代替品有
07838513VUWH-19.05EF-FJS19.0515.7-24.43252.815.742.7G3/433.3
3,850
取扱い終了
代替品有
07838522VUWH-20DF-FJS2011.9-262650.514.240.4G1/230
5,830
取扱い終了
代替品有
07838538VUWH-20DF-FJT2011.914.2262650.5-40.4G1/230
6,850
取扱い終了
代替品有
07838547VUWH-20EF-FJS2015.9-263252.815.742.7G3/435
6,630
取扱い終了
代替品有
07838556VUWH-20EF-FJT2015.915.7263252.8-42.7G3/435
7,800
取扱い終了
代替品有
07838565VUWH-22EF-FJS2215.9-263252.815.742.7G3/435
6,620
取扱い終了
代替品有
07838574VUWH-22EF-FJT2215.915.7263252.8-42.7G3/435
7,810
取扱い終了
代替品有
07838583VUWH-25.4DF-FJS25.411.9-31.22655.814.243.7G1/234.9
6,740
取扱い終了
代替品有
07838592VUWH-25.4EF-FJS25.415.9-31.23267.315.745.2G3/434.9
7,100
取扱い終了
代替品有
07838608VUWH-25.4FF-FJS25.419.8-31.23959.918.347.8G141.3
6,740
取扱い終了
代替品有
07838617VUWH-25EF-FJS2515.9-31.33257.515.745.2G3/435
7,100
取扱い終了
代替品有
07838626VUWH-25EF-FJT2515.915.731.33257.5-45.2G3/435
8,120
取扱い終了
代替品有
07838635VUWH-25FF-FJS2519.8-31.33960.118.347.8G141
6,740
取扱い終了
代替品有
07838644VUWH-25FF-FJT2519.818.331.33960.1-47.8G140
8,080
取扱い終了
代替品有
07838653VUWH-2AF-FJS21.7-12.913.8307.123.4G1/814
1,760
取扱い終了
代替品有
07838662VUWH-3.2AF-FJS3.22.3-12.713.8307.123.4G1/814.3
1,190
取扱い終了
代替品有
07838678VUWH-3.2BF-FJS3.22.3-12.71835.311.228.7G1/419.1
1,320
取扱い終了
代替品有
07838696VUWH-3AF-FJS32.4-12.913.8307.123.4G1/814
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
07838705VUWH-3AF-FJT32.47.112.913.830-23.4G1/814
1,400
取扱い終了
代替品有
07838714VUWH-3BF-FJS32.4-12.91835.311.228.7G1/419
1,320
取扱い終了
代替品有
07838723VUWH-3BF-FJT32.411.212.91835.3-28.7G1/419
1,570
取扱い終了
代替品有
07838732VUWH-4AF-FJS42.4-13.713.830.77.124.1G1/814
1,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07838233VUWH-10BF-FJS75804865VUWH-10BF-FJS-VVUWH-10BF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804865ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838242VUWH-10BF-FJT75804874VUWH-10BF-FJT-VVUWH-10BF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804874ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,098
欠品中
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838258VUWH-10CF-FJS75804883VUWH-10CF-FJS-VVUWH-10CF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804883ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838267VUWH-10CF-FJT75804899VUWH-10CF-FJT-VVUWH-10CF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804899ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838276VUWH-10DF-FJS75804908VUWH-10DF-FJS-VVUWH-10DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804908ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838285VUWH-10DF-FJT75804917VUWH-10DF-FJT-VVUWH-10DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75804917ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838294VUWH-12.7BF-FJS75804926VUWH-12.7BF-FJS-VVUWH-12.7BF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804926ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838303VUWH-12.7CF-FJS75804944VUWH-12.7CF-FJS-VVUWH-12.7CF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804944ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838312VUWH-12.7DF-FJS75804978VUWH-12.7DF-FJS-VVUWH-12.7DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804978ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838328VUWH-12.7EF-FJS75804996VUWH-12.7EF-FJS-VVUWH-12.7EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75804996ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838337VUWH-12BF-FJS75805005VUWH-12BF-FJS-VVUWH-12BF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805005ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838346VUWH-12BF-FJT75805014VUWH-12BF-FJT-VVUWH-12BF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805014ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838355VUWH-12CF-FJS75805023VUWH-12CF-FJS-VVUWH-12CF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805023ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838364VUWH-12CF-FJT75805039VUWH-12CF-FJT-VVUWH-12CF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805039ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838373VUWH-12DF-FJS75805048VUWH-12DF-FJS-VVUWH-12DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805048ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838382VUWH-12DF-FJT75805057VUWH-12DF-FJT-VVUWH-12DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805057ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838398VUWH-12EF-FJS75805066VUWH-12EF-FJS-VVUWH-12EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805066ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,898
欠品中
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838407VUWH-12EF-FJT75805075VUWH-12EF-FJT-VVUWH-12EF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805075ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838416VUWH-15DF-FJT75805127VUWH-15DF-FJT-VVUWH-15DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805127ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838425VUWH-16CF-FJS75805145VUWH-16CF-FJS-VVUWH-16CF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805145ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838434VUWH-16CF-FJT75805154VUWH-16CF-FJT-VVUWH-16CF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805154ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838443VUWH-16DF-FJS75805163VUWH-16DF-FJS-VVUWH-16DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805163ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838452VUWH-16DF-FJT75805179VUWH-16DF-FJT-VVUWH-16DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805179ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838468VUWH-18DF-FJS75805197VUWH-18DF-FJS-VVUWH-18DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805197ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838477VUWH-18DF-FJT75805206VUWH-18DF-FJT-VVUWH-18DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805206ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838486VUWH-18EF-FJS75805215VUWH-18EF-FJS-VVUWH-18EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805215ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838495VUWH-18EF-FJT75805224VUWH-18EF-FJT-VVUWH-18EF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805224ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838504VUWH-19.05DF-FJS75805233VUWH-19.05DF-FJS-VVUWH-19.05DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805233ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
4,398
欠品中
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838513VUWH-19.05EF-FJS75805258VUWH-19.05EF-FJS-VVUWH-19.05EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805258ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838522VUWH-20DF-FJS75805276VUWH-20DF-FJS-VVUWH-20DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805276ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838538VUWH-20DF-FJT75805285VUWH-20DF-FJT-VVUWH-20DF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805285ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838547VUWH-20EF-FJS75805294VUWH-20EF-FJS-VVUWH-20EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805294ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838556VUWH-20EF-FJT75805303VUWH-20EF-FJT-VVUWH-20EF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805303ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838565VUWH-22EF-FJS75805319VUWH-22EF-FJS-VVUWH-22EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805319ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838574VUWH-22EF-FJT75805328VUWH-22EF-FJT-VVUWH-22EF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805328ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838583VUWH-25.4DF-FJS75805337VUWH-25.4DF-FJS-VVUWH-25.4DF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805337ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838592VUWH-25.4EF-FJS75805346VUWH-25.4EF-FJS-VVUWH-25.4EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805346ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838608VUWH-25.4FF-FJS75805355VUWH-25.4FF-FJS-VVUWH-25.4FF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805355ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838617VUWH-25EF-FJS75805373VUWH-25EF-FJS-VVUWH-25EF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805373ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838626VUWH-25EF-FJT75805389VUWH-25EF-FJT-VVUWH-25EF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805389ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838635VUWH-25FF-FJS75805398VUWH-25FF-FJS-VVUWH-25FF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805398ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838644VUWH-25FF-FJT75805407VUWH-25FF-FJT-VVUWH-25FF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805407ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838653VUWH-2AF-FJS75805416VUWH-2AF-FJS-VVUWH-2AF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805416ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838662VUWH-3.2AF-FJS75805434VUWH-3.2AF-FJS-VVUWH-3.2AF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805434ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838678VUWH-3.2BF-FJS75805459VUWH-3.2BF-FJS-VVUWH-3.2BF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン 75805459ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838696VUWH-3AF-FJS75805486VUWH-3AF-FJS-VVUWH-3AF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805486ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838705VUWH-3AF-FJT75805495VUWH-3AF-FJT-VVUWH-3AF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805495ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838714VUWH-3BF-FJS75805504VUWH-3BF-FJS-VVUWH-3BF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805504ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838723VUWH-3BF-FJT75805513VUWH-3BF-FJT-VVUWH-3BF-FJT ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805513ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07838732VUWH-4AF-FJS75805529VUWH-4AF-FJS-VVUWH-4AF-FJS ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン 75805529ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07838958
2019-07-17
用途: 蒸気用ノズル(樹脂製)用の継手
アクアサイエンス株式会社製造業

期待通りの性能(シール性)で高温、高圧での使用でも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする