ACテーパーローラ PMT42AS

ACテーパーローラ PMT42AS - 伊東電機ACテーパーローラ PMT42AS - 伊東電機

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。

軸径(Φmm)12電源3相200V表面処理ユニクロメッキモーター標準モータ小径(Φmm)42.7材質(パイプ)ポストジンク内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847543PMT42AS-13-800-3-200800
39,600
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847552PMT42AS-15-900-3-200900
46,200
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847568PMT42AS-20-1000-3-2001000
48,700
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする