伊東電機
AC中重荷重用ローラ PM605BP
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パイプ幅(mm)
900
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
5.6
電源
3相200V
肉厚(mm)
3.2
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
高出力モータ
パイプ径(Φmm)
60.5
材質(パイプ)
STKM12
呼び周速
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07847647
PM605BP-5-900-3-200-NR700A
¥
37,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません