宇部樹脂加工
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズ
CRS
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
42
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全42種類を絞り込む
色
乳白色
黒色
軸径
8
10
ローラ長さ(mm)
選択してください
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
1100
1200
1300
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
軸径
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07847692
CRS42-450-8BK
黒色
8
450
¥
3,560
¥
3,237
¥
3,561
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847708
CRS42-450-10BK
黒色
10
450
¥
3,560
¥
3,237
¥
3,561
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847717
CRS42-500-8BK
黒色
8
500
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847726
CRS42-500-10BK
黒色
10
500
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847735
CRS42-550-8BK
黒色
8
550
¥
3,840
¥
3,491
¥
3,840
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847744
CRS42-550-10BK
黒色
10
550
¥
3,840
¥
3,491
¥
3,840
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847753
CRS42-600-8BK
黒色
8
600
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847762
CRS42-600-8N
乳白色
8
600
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847778
CRS42-600-10BK
黒色
10
600
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847787
CRS42-600-10N
乳白色
10
600
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847796
CRS42-650-8BK
黒色
8
650
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847805
CRS42-650-8N
乳白色
8
650
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847814
CRS42-650-10BK
黒色
10
650
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847823
CRS42-650-10N
乳白色
10
650
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847832
CRS42-700-8BK
黒色
8
700
¥
4,520
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847848
CRS42-700-8N
乳白色
8
700
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847857
CRS42-700-10BK
黒色
10
700
¥
4,520
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847866
CRS42-700-10N
乳白色
10
700
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847875
CRS42-800-8BK
黒色
8
800
¥
4,520
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847884
CRS42-800-8N
乳白色
8
800
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847893
CRS42-800-10BK
黒色
10
800
¥
4,520
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847902
CRS42-800-10N
乳白色
10
800
¥
4,090
¥
3,719
¥
4,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847918
CRS42-900-8BK
黒色
8
900
¥
5,020
¥
4,564
¥
5,020
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847927
CRS42-900-8N
乳白色
8
900
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847936
CRS42-900-10BK
黒色
10
900
¥
5,020
¥
4,564
¥
5,020
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847945
CRS42-900-10N
乳白色
10
900
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847954
CRS42-1000-8BK
黒色
8
1000
¥
5,020
¥
4,564
¥
5,020
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847963
CRS42-1000-8N
乳白色
8
1000
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847972
CRS42-1000-10BK
黒色
10
1000
¥
5,020
¥
4,564
¥
5,020
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847988
CRS42-1000-10N
乳白色
10
1000
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847997
CRS42-1100-8BK
黒色
8
1100
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848006
CRS42-1100-8N
乳白色
8
1100
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848015
CRS42-1100-10BK
黒色
10
1100
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848024
CRS42-1100-10N
乳白色
10
1100
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848033
CRS42-1200-8BK
黒色
8
1200
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848042
CRS42-1200-8N
乳白色
8
1200
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848058
CRS42-1200-10BK
黒色
10
1200
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848067
CRS42-1200-10N
乳白色
10
1200
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848076
CRS42-1300-8BK
黒色
8
1300
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848085
CRS42-1300-8N
乳白色
8
1300
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848094
CRS42-1300-10BK
黒色
10
1300
¥
5,890
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848103
CRS42-1300-10N
乳白色
10
1300
¥
5,350
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。