| 07857115 | 32P1215.4 | 32 | 32 | 0.4 | 三相200 | 50 | -4(20℃) | 13/23.5、80/11.5 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。 | | ¥191,000 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 07857124 | 32P1215.4S | 32 | 32 | 0.4 | 単相100 | 50 | -4(20℃) | 13/23.5、80/11.5 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。 | | ¥201,000 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 07857158 | 32P1216.4 | 32 | 32 | 0.4 | 三相200/220 | 60 | -4(20℃) | 13/25.0、80/12.0 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。 | | ¥191,000 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 07857167 | 32P1216.4S | 32 | 32 | 0.4 | 単相100 | 60 | -4(20℃) | 13/25.0、80/12.0 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。 | | ¥201,000 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 07856957 | 25MDPA26.4 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07856966 | 25MDPA26.4S | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07856975 | 25MDPA35.4 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07856984 | 25MDPA35.4S | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07856993 | 32MDPA25.4 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857002 | 32MDPA25.4S | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857018 | 32MDPA26.4 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857027 | 32MDPA26.4S | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857036 | 32MDPA26.6S | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857045 | 32MDPA26.75 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857054 | 32MDPA35.6S | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857063 | 32MDPA35.75 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857072 | 32MDPA361.1 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857088 | 32MDPA451.1 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857097 | 32MDPA551.1 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857106 | 32MDPA561.1 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857133 | 32P1215.75 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857142 | 32P12151.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857176 | 32P1216.75 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857185 | 32P12161.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857194 | 40MDPA251.1 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857203 | 40MDPA251.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857212 | 40MDPA261.1 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857228 | 40MDPA261.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857237 | 40MDPA352.2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857246 | 40MDPA362.2 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857255 | 40MDPA363.7A | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857264 | 40MDPA363.7B | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857273 | 40MDPA365.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857282 | 40MDPA453.7A | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857298 | 40MDPA453.7B | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857307 | 40MDPA455.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857316 | 40MDPA5.75 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857325 | 40MDPA6.75 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857334 | 40P12151.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857343 | 40P12161.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857352 | 50MDPA251.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857368 | 50MDPA252.2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857377 | 50MDPA262.2 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857386 | 50MDPA263.7A | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857395 | 50MDPA263.7B | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857404 | 50MDPA353.7A | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857413 | 50MDPA353.7B | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857422 | 50MDPA355.5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | | | |
| 07857438 | 50MDPA365.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |
| 07857447 | 50MDPA367.5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | | | |