ソムリフト

ソムリフト - 大阪タイユー

昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。
垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。
重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。
省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。
加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。

最低高さ(mm)300全幅(mm)200シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
揚程A(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07975957LU-300300950650600
260,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07975966LU-500500700400437
260,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする