高圧ホース用アダプタ

高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業高圧ホース用アダプタ - 東海ゴム工業
(1件のレビュー)
形状アダプタ内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
管接続口径
パーツNo.
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
079826776-040450R1/4×G1/4No.6R×G
490
479
527(税込)
当日出荷
079826866-060685R3/8×G3/8No.6R×G
570
539
593(税込)
当日出荷
079826956-0808115R1/2×G1/2No.6R×G
690
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
079827046-1212230R3/4×G3/4No.6R×G
1,020
899
989(税込)
当日出荷
079827136-1616315R1×G1No.6R×G
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
079827227-040425R1/4×G1/4No.7R×G
370
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
079827387-060650R3/8×G3/8No.7R×G
400
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
079827477-080855R1/2×G1/2No.7R×G
470
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
079827567-1212150R3/4×G3/4No.7R×G
820
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
079827657-1616190R1×G1No.7R×G
920
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
079827748-040440R1/4×G1/4No.8R×G
490
439
483(税込)
26日以内出荷
返品不可
079827838-060670R3/8×G3/8No.8R×G
570
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
079827928-0808105R1/2×G1/2No.8R×G
690
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
079828088-1212170R3/4×G3/4No.8R×G
1,020
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
079828178-1616290R1×G1No.8R×G
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
079828359-0606105G3/8No.9G
830
799
879(税込)
22日以内出荷
返品不可
079828449-0808130G1/2No.9G
930
829
912(税込)
21日以内出荷
返品不可
079828539-1212285G3/4No.9G
1,330
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
079828629-1616375G1No.9G
1,670
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798287810-040430R1/4×G1/4No.10R×G
260
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
0798288710-060650R3/8×G3/8No.10R×G
290
278
306(税込)
当日出荷
0798289610-080880R1/2×G1/2No.10R×G
410
399
439(税込)
翌日出荷
0798290510-1212120R3/4×G3/4No.10R×G
680
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
0798291410-1616200R1×G1No.10R×G
880
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
0798292310-2020300R1 1/4×G1 1/4No.10R×G
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798293210-2424350R1 1/2×G1 1/2No.10R×G
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798294810-3232620R2×G2No.10R×G
3,830
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798295711-040430G1/4No.11G
260
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
0798296611-060650G3/8No.11G
290
278
306(税込)
7日以内出荷
返品不可
0798297511-080870G1/2No.11G
410
399
439(税込)
7日以内出荷
0798298411-1212110G3/4No.11G
680
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798299311-1616170G1No.11G
880
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798300212-040430R1/4×G1/4No.12R×G
260
259
285(税込)
翌日出荷
0798301812-060655R3/8×G3/8No.12R×G
290
278
306(税込)
翌日出荷
0798302712-080880R1/2×G1/2No.12R×G
410
399
439(税込)
当日出荷
0798303612-1212120R3/4×G3/4No.12R×G
680
649
714(税込)
翌日出荷
0798304512-1616210R1×G1No.12R×G
880
759
835(税込)
翌日出荷
0798305413-040450R1/4×G1/4No.13R×G
660
589
648(税込)
翌日出荷
0798306313-0606100R3/8×G3/8No.13R×G
720
639
703(税込)
翌日出荷
0798307213-0808140R1/2×G1/2No.13R×G
930
899
989(税込)
翌日出荷
0798308813-1212200R3/4×G3/4No.13R×G
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
0798309713-1616320R1×G1No.13R×G
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798310614-040450R1/4×G1/4No.14R×G
660
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
0798311514-060690R3/8×G3/8No.14R×G
720
639
703(税込)
6日以内出荷
0798312414-0808125R1/2×G1/2No.14R×G
930
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798313314-1212180R3/4×G3/4No.14R×G
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
0798314214-1616310R1×G1No.14R×G
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798315815-040450R1/4×G1/4No.15R×G
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
0798316715-0606100R3/8×G3/8No.15R×G
850
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
0798317615-0808155R1/2×G1/2No.15R×G
1,170
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07983002
2023-08-08
用途: 機械のメンテナンス時

安価かつ良い商品でしたので、再購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする