D8スタッドーマイナス溝

D8スタッドーマイナス溝 - NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
スタッド径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07985346D8-314-109-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.39
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07985355D8-314-109-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.39
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985364D8-314-110-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.310
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985373D8-314-110-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.310
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985382D8-314-111-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.311
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985398D8-314-111-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.311
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985407D8-314-112-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.312
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07985416D8-314-112-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.312
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
07985425D8-314-113-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.313
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985434D8-314-113-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.313
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985443D8-314-114-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.314
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985452D8-314-114-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.314
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985468D8-314-115-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.315
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07985477D8-314-115-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.315
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985486D8-314-116-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.316
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985495D8-314-116-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.316
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
07985504D8-314-117-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.317
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07985513D8-314-117-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.317
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07985522D8-314-118-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.318
350
349
384(税込)
4日以内出荷
07985538D8-314-118-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.318
260
259
285(税込)
4日以内出荷
07985547D8-314-119-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.319
350
349
384(税込)
4日以内出荷
07985556D8-314-119-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.319
260
259
285(税込)
4日以内出荷
07985565D8-314-120-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ4281.320
350
349
384(税込)
4日以内出荷
07985574D8-314-120-190スチール・焼入/三価クロメート処理4281.320
260
259
285(税込)
3日以内出荷
07985976D8-316-110-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.110
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07985985D8-316-110-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.110
250
249
274(税込)
翌々日出荷
07985994D8-316-111-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.111
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07986003D8-316-111-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.111
250
249
274(税込)
4日以内出荷
07986012D8-316-112-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.112
330
329
362(税込)
翌々日出荷
07986028D8-316-112-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.112
250
249
274(税込)
3日以内出荷
07986037D8-316-113-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.113
330
329
362(税込)
3日以内出荷
07986046D8-316-113-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.113
250
249
274(税込)
3日以内出荷
07986055D8-316-114-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.114
330
329
362(税込)
3日以内出荷
07986064D8-316-114-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.114
250
249
274(税込)
3日以内出荷
07986073D8-316-115-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.115
330
329
362(税込)
翌日出荷
07986082D8-316-115-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.115
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
07986098D8-316-116-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.116
330
329
362(税込)
4日以内出荷
07986107D8-316-116-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.116
250
249
274(税込)
3日以内出荷
07986116D8-316-117-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.117
330
329
362(税込)
3日以内出荷
07986125D8-316-117-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.117
250
249
274(税込)
翌々日出荷
07986134D8-316-118-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.118
350
349
384(税込)
4日以内出荷
07986143D8-316-118-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.118
260
259
285(税込)
翌々日出荷
07986152D8-316-119-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.119
350
349
384(税込)
3日以内出荷
07986168D8-316-119-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.119
260
259
285(税込)
3日以内出荷
07986177D8-316-120-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.120
350
349
384(税込)
3日以内出荷
07986186D8-316-120-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.120
260
259
285(税込)
3日以内出荷
07986195D8-316-121-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.121
350
349
384(税込)
4日以内出荷
07986204D8-316-121-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.121
260
259
285(税込)
3日以内出荷
07986213D8-316-122-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ63132.122
350
349
384(税込)
3日以内出荷
07986222D8-316-122-190スチール・焼入/三価クロメート処理63132.122
260
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: CBR900RR SC28
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマル部品は鉄製で全部錆びてるし、何個か落下紛失していたので
思い切って一台分全部をステンレス製に買い替えました。
マイナス溝仕様はドライバーがズレて回し難いから嫌いなのですが、
プラス溝には一番長い22mmが用意されてなかったので止む無しです。
ステン製新品でピカピカなのは気分良いですが、メリットはそれだけです。
因みに純正品やバイク用としてパッケージングされた製品は異様に高いですが、このシリーズは1本300円前後で安いのも助かります。

2025-04-26
用途: バイクのカウル止め
グリーンF建設業・工事業

バイクのFRPカウルを止めるのにボルト止めは面倒くさいので変更したんですが、メッチャ便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする