NBK(鍋屋バイテック会社)
D8-RC リセプタクルークリップオン
(1件のレビュー)
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上
(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07986308
D8-334-300-121
スタッド径/4mm
7.2
22
22.5
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
07986335
D8-336-300-121
スタッド径/6mm
9.3
25
25
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
21840394
D8-339-300-121
スタッド径/9mm
10.7
30
30.8
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840403
D8-339-301-121
スタッド径/9mm
11.3
30
30.8
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください