曜日別特売

D8-RR リセプタクルーリベットプレート

D8-RR リセプタクルーリベットプレート - NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレート - NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレート - NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレート - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。

材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07986317D8-334-400-121281820
130
129
142(税込)
当日出荷
07986344D8-336-400-121332025
130
129
142(税込)
当日出荷
21840412D8-339-400-121402530
170
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: バイクカウルに
不動産業

VFR400R NC30の中古アンダーカウルを購入した所、クイックファスナーが外されていた為、ホンダ純正設定にないこの部品を見つけました。純正品と比べても全く同じに見える、NBKは昔から在るので同じ物と思われます、取り付け後も問題ありません。RVFやNSR、中華カウルに使うのも良いかも知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする