NBK(鍋屋バイテック会社)
D8-リテーナ
(1件のレビュー)
用途
D8スタッドの脱落防止に。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
寸法D(Φmm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07986353
D8-324-100-040
プラスチック
4(スタッド径)
8
4.1
0.5
0.02
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
07986378
D8-326-100-040
プラスチック
6(スタッド径)
11.8
5.4
0.5
0.05
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
07986362
D8-324-101-200
ステンレス
4(スタッド径)
10
4.1
0.5
0.1
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
07986387
D8-326-101-200
ステンレス
6(スタッド径)
12.5
5.4
0.5
0.18
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
21840428
D8-329-100-040
-
-
-
8.2
0.8
-
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
21840437
D8-329-101-200
-
-
-
9.1
1
-
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください