DPC パイプエンドキャップ

DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(25件のレビュー)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。

材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07987778DPC-303017295
90
89
98(税込)
当日出荷
07987787DPC-404017355
120
119
131(税込)
当日出荷
49524361DPC-181816175
60
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07987778
2025-06-27
用途: 折り畳み自転車のサドルパイプエンド
その他業種

折り畳み自転車のサドルパイプで床が傷つくので購入。ジャストフィットでした。送料が商品より高いのですが北海道だから仕方ありません。

2025-02-28
用途: オートバイの補修
ファニーカスタム&サービス

使えるかどうかわからないものが安価で単品購入できるのはありがたい。ダメモトで買ってあわせてみましたがバッチリでした。今後は必要数を注文します。

2025-01-23
用途: 自転車アルミハンドル用に転用
その他業種

内径18mmのアルミハンドルのエンドキャップに使いました。しっかりはいります。外すにはラジオペンチ等が必要です。

対象商品 : 49524361
2024-06-15
用途: ドライバーのエンドキャップに利用

先端のビットを交換するタイプのドライバーのグリップ・エンドのネジキャップ(ハンドル内部にビットを収納する為の)が割れてしまい困っていました。内径のサイズが17mmで丁度合いそうでしたので購入してみました。ピッタリ合い代用できました、助かりました。

対象商品 : 49524361
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクのパイプエンドに使用しました。適度な圧入で振動に対し脱落せずに保持されており、満足しています。

対象商品 : 49524361
2023-11-25
用途: いつの間にかなくなったエンドキャップの代わりに

なかなかちょうどいいエンドキャップが見つからずやっと見つけました。安価ですしサイズもよかったので大変満足しています。

対象商品 : 07987778
2023-09-25
用途: TZMのフォークトップ

複数のヒダがありますが、一番根元だけを残してカットして装着しました。不用意に外れることもなく満足です。

対象商品 : 07987778
2022-10-20
用途: バイクのフロントフォークのキャップ
mama福飲食業

少し加工して装着しました。
プラハンマーで叩き込んだので外す時はほじくる感じになりますが問題無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする