RIKEN(理研機器)
フランジ
タイプ
2000kN用
ねじ径
255×4
概略質量(kg)
48.3
外径(Φmm)
458
使用ボルト
M30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法i(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08315703
200FB
M255×4
310
390
40
73
55
Φ13深75M12ネジ通し
¥
330,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください