ライト精機
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)
用途
トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248734
TR-9
-
40
10
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
02274028
TR-10
26
42
12
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
02274125
TR-38
23
40
10
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください