耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。
防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)
操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。
現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。
シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)
活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。
隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。
安全規格(UL、TUV)を取得。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06717533 | HR41-25WBR-3PC | 72374217 | HR41-25WBR-3PC | ![]() | コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ) | HIROSE(ヒロセ電機) | 1セット(10個) | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |