コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)

コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。
クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。
2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。
接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。

用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06717612DF62B-13S-2.2C13
オープン
3,998
4,398(税込)
52日以内出荷
返品不可
06717637DF62B-2S-2.2C2
オープン
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
06717655DF62B-3S-2.2C3
オープン
2,398
2,638(税込)
52日以内出荷
返品不可
06717673DF62B-4S-2.2C4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
06717698DF62B-6S-2.2C6
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする