曜日別特売

速乾サビナイトF4

速乾サビナイトF4 - 関西ペイント

乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。

用途建築鉄骨用。特性速乾乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30主な用途鉄、屋内使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1缶(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07742254-赤さび色
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
07742272-グレー
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする