近畿製作所
加圧式スプレーガン(カップ付)
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。
エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
空気使用量(L/min)
200
セット内容
平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ
質量(g)
1140
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
使用箇所
床裏
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513214
D-1
¥
55,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください