ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)

ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付) - ピグピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付) - ピグピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付) - ピグ

ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。

用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290内容量1台
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570632DRM672-B
44,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07570648DRM672-R
44,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07570657DRM672-Y
44,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする