曜日別特売

エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)

エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用) - ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。

用途
ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570684J28653約45
49,600
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする