ルドロー コンポジッツ コーポレーション
コンフォートキング アンチミクロバイヤル
微生物の繁殖を抑制する抗菌タイプです。クッション部分は弾力性のある「ゼドラン(TM)」素材です。
用途
抗菌剤入りの疲労をやわらげるクッションマット
材質
ポリ塩化ビニル
色
グレー
長さ(mm)
910
幅(mm)
610
幅×長さ(mm)
610×910
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07570797
CKAM23GY
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください