プレセット形トルクレンチ

プレセット形トルクレンチ - 東日製作所プレセット形トルクレンチ - 東日製作所プレセット形トルクレンチ - 東日製作所

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。

用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08541837QLE1000N21個151525.4200.0~1000.05.007.7
121,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
08541846QLE1400N21個178725.4300.0~1400.010.0011.1
149,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
08541855QLE750N21個134219.05150.0~750.05.005.6
100,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
58374174QLE750N2(トレサビリティ体系図付)1個134219.05150.0~750.05.005.6
108,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374217QLE1400N2(トレサビリティ体系図付)1個178725.4300.0~1400.010.0011.1
157,100
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374226QLE1000N2(トレサビリティ体系図付)1個151525.4200.0~1000.05.007.7
129,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06385131QLE1000N2(校正企業実施校正証明書一式付)1台151525.4200.0~1000.05.007.7
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385140QLE1000N2(英語版校正証明書付)1台151525.4200.0~1000.05.007.7
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385149QLE750N2(校正企業実施校正証明書一式付)1台134219.05150.0~750.05.00-5.6
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385158QLE750N2(英語版校正証明書付)1台134219.05150.0~750.05.00-5.6
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331916QLE1400N2(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台178725.4300.0~1400.01011.1
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする