曜日別特売

ポリカ波板 32波

ポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイポリカ波板 32波 - タキロンシーアイ
(5件のレビュー)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。
※個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トン車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受け出来ません。
全34種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
長さ(mm)
働き幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085413922176201枚クリアマット6尺1820-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085414082176681枚クリア6尺1820-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085414262176821枚ブロンズ6尺1820-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
195809072176681セット(10枚)クリア6尺1820575
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195808982176201セット(10枚)クリアマット6尺1820575
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809162176821セット(10枚)ブロンズ6尺1820575
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085413742176061セット(10枚)ミルク6尺1820-
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085413832176131セット(10枚)ブロンズマット6尺1820-
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414172176751セット(10枚)オパール6尺1820-
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414352176991セット(10枚)グレースモーク6尺1820-
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414622177291枚クリアマット7尺2120-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085414782177671枚クリア7尺2120-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
195809342177671セット(10枚)クリア7尺2120575
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809252177291セット(10枚)クリアマット7尺2120575
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
195809432177811セット(10枚)ブロンズ7尺2120575
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414442177051セット(10枚)ミルク7尺2120-
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414532177121セット(10枚)ブロンズマット7尺2120-
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414872177741セット(10枚)オパール7尺2120-
37,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085414962177811枚ブロンズ7尺2120-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
085415052177981セット(10枚)グレースモーク7尺2120-
37,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415142178041セット(10枚)ミルク8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415232178111セット(10枚)ブロンズマット8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415322178281セット(10枚)クリアマット8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415482178661セット(10枚)クリア8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415572178731セット(10枚)オパール8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415662178801セット(10枚)ブロンズ8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415752178971セット(10枚)グレースモーク8尺2420-
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415842179031セット(10枚)ミルク9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085415932179101セット(10枚)ブロンズマット9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416022179271セット(10枚)クリアマット9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416182179651セット(10枚)クリア9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416272179721セット(10枚)オパール9尺2730-
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416362179891セット(10枚)ブロンズ9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
085416452179961セット(10枚)グレースモーク9尺2730-
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08541392
2021-12-08
用途: 雨漏りの防止用受

外部の機械式駐車場パレットの雨漏れ対策として使用。加工しやすい。

対象商品 : 08541392
2021-06-26
用途: がーデニング
建設業・工事業

軽くって扱いやすいし、デザインも色もかっこいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 19580898
2018-10-15
用途: バイク、自転車の駐輪場の屋根用
不動産業

丈夫で、軽く、明るさがさらに増しているので、良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 08541566
2017-09-16
用途: カーポートの波板張り替え
その他業種

とても扱いやすい波板でした。ポリカーボネートなので耐久性にも期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08541566
2014-11-14
用途: 物置の雨よけに使いました.
教育・研究機関

商品は問題なしです.
商品の情報がオレンジブックの品番しか書いていないので,思ったものが来るのか不安はありました.
サイズや色など,もう少し書いてほしいです.

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする