紅中
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
耐水性のある合板です。
用途
コンクリートの型枠使用時に。
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
12
質量(kg)
9.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22346618
KONPANE
12
900
1800
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
08545118
KONPANE
12
900
1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください