曜日別特売

NPゲル

NPゲル - Taica

軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。

用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。種類その他材質シリコーンゲル仕様表面パウダー付です。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530813NP-T338002000450
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530822NP-T666701000300
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする