ステンレス管

ステンレス管 - NSSPステンレス管 - NSSP
(1件のレビュー)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。

形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530558SUS304TPA3.5X25X2M25134.05.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530567SUS304TPA3.5X32X2M321 1/442.76.85
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530585SUS304TPA3X15X2M151/221.72.8
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530594SUS304TPA3X20X2M203/427.23.62
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530603SUS304TPA4X50X2M50260.511.25
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530612SUS304TPA5.5X80X2M80389.123
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08530628SUS304TPA5X65X2M652 1/276.317.8
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530637SUS304TPA6X100X2M1004114.332.4
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08530576SUS304TPA3.5X40X2M401 1/248.67.85
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08530576
2023-11-24
用途: リングBLO用空送配管
岡本エンジニアリング株式会社建設業・工事業

改造の為、1mほど必要になり、2mの物があったので手配しましたが、入荷品は前後に異物防止用のラップ包装しただけで、ほとんどハダカ状態で送られてきました。案の定、傷だらけで使い物にはなりません
送料1,500円も取っておいて、これはないだろうといった感じです
いつも色々と購入させえていただいていますが、メーカー直送は気を付けた方がいいですね
以前に2本セットで購入したときにはしっかり梱包されていたのですが、今回は失敗しました、今後購入される方はお気をつけて!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする