TRUSCO
アルミレーキ 幅600mm
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途
グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番
423-9989
材質
アルミ合金
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.1
タイプ
14本爪
爪長さ(mm)
110
先幅(mm)
600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08533857
TAR-600
¥
8,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません