KOK 防災&災害専用テントKS-1

KOK 防災&災害専用テントKS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントKS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントKS-1 - 越智工業所KOK 防災&災害専用テントKS-1 - 越智工業所

骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。

間口(m)5.31トラスコ品番452-7445質量(kg)90軒高(m)2.0棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ奥行(m)3.55色(本体)(テント)ホワイト材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08530305KS-1
364,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする