サンポール
アーチ 車止め 固定式(スチール)
(1件のレビュー)
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08540394
FAH-7U15-650(RW)
赤白
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540403
FAH-7U15-650(W)
白
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08540412
FAH-7U15-650(Y)
黄
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。