クラウン[事務用品]
吊り下げ名札チャックタイプ
ストラップ派クリップ留め派どちらもOK2WAYタイプ。まとめ買いが便利な10枚入り。
材質
(表示面)ポリオレフィン系樹脂製、(クリップ)再生POM/PC/PE製、(安全調整パーツ)再生PP製、(ひも)再生PET製、(中紙)再生紙
サイズ
名刺
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
104×78
収納寸法(横×縦)(mm)
91×56
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579373
CR-NF-477-B
黒
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
07579382
CR-NF-477-BL
青
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
07579398
CR-NF-477-R
赤
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください