曜日別特売

キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地)

キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地) - コクヨキャンパス 多目的に使えるルーズリーフ(無地) - コクヨ

「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
罫線がないので図解やイラストに使いやすく、自分に合った使い方ができる無地のルーズリーフです。

枚数
50
罫
無地
内容量
1セット(50枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742319ノ-887WA614148×105
¥210
¥169
¥186(税込)
翌日出荷
74742328ノ-897WA7(※JIS規格寸法ではない)771×110
¥190
¥149
¥164(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする