クラウン[事務用品]
吊下げ名札エコノミータイプ
クリップ部分は、カードが落ちにくいロッククリップ付です。
スライドすると、ストラップの全長が短くなる長さ調整パーツ付。
カードを上部から出し入れするタイプ。
サイズ
名刺
材質(ケース)
ポリオレフィン製
材質(ひも)
再生PET製
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
101×74
収納寸法(横×縦)(mm)
91×56
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579407
CR-NF62-Y
黄
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07579416
CR-NF62-B
黒
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07579425
CR-NF62-BL
青
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07579434
CR-NF62-R
赤
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07579443
CR-NF62-G
緑
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください