クラウン[事務用品]
屑入れ
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582356
CR-KZ22-I
7.3
スチール
アイボリー
272
500
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
07582365
CR-KZ27-I
13.3
(底サッシュ)PVC/スチール製
アイボリー
345
1100
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
07582374
CR-KZ22-B
7.3
スチール
黒
272
500
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
07582383
CR-KZ27-B
13.3
(底サッシュ)PVC/スチール製
黒
345
1100
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください