アルミダイカスト蝶番 (M4)

アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M4規格、表面取付け蝶番

用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
付属品
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08400008AHS-4040-4-L-SL1個シルバー締結ボルト(FCS-04-09)×4-
1,120
839
923(税込)
当日出荷
08400017AHS-4040-4-L-SL-BNH1セットシルバー締結ボルト(FCS-04-09)×4四角ナット(NSM-04-4)×4、ナットホルダー(NH-04-GR)×4
1,230
899
989(税込)
当日出荷
08400026AHS-4040-4-L-BK1個ブラック締結ボルト(FCS-04-09-BK)×4-
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
08400035AHS-4040-4-L-BK-BNH1セットブラック締結ボルト(FCS-04-09-BK)×4四角ナット(NSM-04-4)×4、ナットホルダー(NH-04-GR)×4
1,230
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
08400044AHS-4040-4-R-SL1個シルバー締結ボルト(FCS-04-09)×4-
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
08400053AHS-4040-4-R-SL-BNH1セットシルバー締結ボルト(FCS-04-09)×4四角ナット(NSM-04-4)×4、ナットホルダー(NH-04-GR)×4
1,230
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
08400062AHS-4040-4-R-BK1個ブラック締結ボルト(FCS-04-09-BK)×4-
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
08400078AHS-4040-4-R-BK-BNH1セットブラック締結ボルト(FCS-04-09-BK)×4四角ナット(NSM-04-4)×4、ナットホルダー(NH-04-GR)×4
1,230
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400017
2021-08-04
用途: アルミフレーム用蝶番として。

少しガタが有ります。平ワッシャをスプリング型に交換して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする