NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
51
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401058
AHS-48
1個
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
08401067
AHS-48-BNH
1セット
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401076
AHS-48-BNHS
1セット
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください