NIC(エヌアイシ・オートテック)
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色
キャップ:ホワイト
質量(g)
49
表面処理
本体:アルマイト処理
許容荷重(N)
80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08401155
ACHF-6065-6-L
1個
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08401164
ACHF-6065-6-L-BNHS
1セット
¥
4,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08401173
ACHF-6065-6-R
1個
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
08401182
ACHF-6065-6-R-BNHS
1セット
¥
4,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください