NIC(エヌアイシ・オートテック)
パネルホルダー (M6)
M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途
樹脂板取付け用
材質
ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
質量(g)
A.112/本 B.55/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404472
PHL-1313-6-BK
ブラック
¥1,950
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
08404488
PHL-1313-6-GY
グレー
¥1,950
¥
1,598
¥1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください