曜日別特売
PHL-1313-6-GY パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404488

 

PHL-1313-6-GY パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404488
PHL-1313-6-GY パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404488
PHL-1313-6-GY パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404488

パネルホルダー (M6)PHL-1313-6-GY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード08404488品番PHL-1313-6-GY
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

M6規格、樹脂板取付け用ホルダー

用途
樹脂板取付け用
色
グレー
材質
ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
質量(g)
A.112/本 B.55/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする