ツールワゴン 幕板付

ツールワゴン 幕板付 - TRUSCOツールワゴン 幕板付 - TRUSCOツールワゴン 幕板付 - TRUSCOツールワゴン 幕板付 - TRUSCOツールワゴン 幕板付 - TRUSCOツールワゴン 幕板付 - TRUSCO

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。

セット内容棚板:1枚材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08535756NTS-307N-W15040スチールなし88040060075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
59,080
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535765NTS-307N-YG15040スチールなし88040060075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
59,080
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535774NTS-308N-W15040スチールなし88050075075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
70,260
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08535783NTS-308N-YG15040スチールなし88050075075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
70,260
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする